HM - hörnradiefräsar 1,5 mm

Art-nr: 208170 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans radiekontur: ±0,05
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Radie r 1,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans radiekontur ±0,05
Tandantal Z 4
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×r vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
liten diameter D3 7 mm
stor diameter D2 10 mm
L2 +0,5 5 mm
Skärlängd Lc 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Radiefräsning framåt och bakåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Pinnfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208170 1,5
EAN/GTIN 4045197198457

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra långt skaft.
Dubbelslipad huvuddel med kvadrantprofil.
Tolerans:
Storlek = radie r ±0,05 mm.

Användningsdata:

För avgradning framåt och bakåt av kanter med konturer.
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
    Radie r (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen