{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 1,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca radija konture | ±0,05 | |
Število zob Z | 4 | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×r pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 7 mm | |
Velik ⌀ D2 | 10 mm | |
L2 +0,5 | 5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej in nazaj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stebelni rezkar |
Številka izdelka | 208170 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197198457 |