• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM ćwierćokrągłe do okrawania współ- i przeciwbieżnego, TiAlN, promień r: 0,5mm

Nr art.: 208170 0,5
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
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu
Powłoka TiAlN
Promień R 0,5 mm
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość skrawania Lc 0,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Tolerancja obrysu promienia ±0,05
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,5×r
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 90 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 40 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208170 0,5
EAN / GTIN 4045197198419
Numer producenta 208170 0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
115
Al > 10% Si:
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
65
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo długi chwyt.
Podwójnie szlifowana głowica z profilem w kształcie ćwiartki koła.
Tolerancja:
wielkość = promień r±0,05 mm.

Zastosowanie:

Do okrawania współ- i przeciwbieżnego krawędzi obrysu.