VHM-kwartcirkelfrees, meelopend en terugtrek 0,5 mm

Artikelnummer: 208170 0,5
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie radiuscontour: ±0,05
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Radius r 0,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie radiuscontour ±0,05
Aantal tanden Z 4
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×r bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
kleine ⌀ D3 7 mm
grote ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Snijlengte Lc 0,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Radiusfrezen voorwaarts en achterwaarts
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Schachtfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208170 0,5
EAN/GTIN 4045197198419

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
115
Aluminium > 10% Si
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra lange schacht.
Dubbel geslepen kopdeel met kwartrond hol profiel.
Tolerantie:
Maat = radius r ±0,05 mm.

Toepassing:

voor het meelopend en tegenlopend afbramen van kanten met contouren.
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
    Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen