Četrtkrožni rezkarji VHM, za prednjo in zadnjo stran 0,5 mm

Št. art.: 208170 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,05
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij r 0,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca radija konture ±0,05
Število zob Z 4
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×r pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Majhen ⌀ D3 7 mm
Velik ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Dolžina rezil Lc 0,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Radiusno rezkanje naprej in nazaj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stebelni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208170 0,5
EAN/GTIN 4045197198419

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
115
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstra dolgo držalo.
Dvojno brušena glava s 4-kotnim profilom.
Toleranca:
velikost = radij r ± 0,05 mm.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka robov s konturo v smeri naprej in nazaj.
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
    Radij r (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico