{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Gravierfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00400105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 0040 | |
| Średnica trzonka DS | 4 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 4 mm | |
| Długość skrawania Lc | 3,5 mm | |
| frez typu ISO | N | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 1 | |
| Kąt profilu | 60 stopni | |
| Liczba rowków wiórowych | 1 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h6 | |
| Długość wysięgu A | 20 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 18 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Masa | 7 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| maks. głębokość cięcia L2 | 18 mm |
| Numer artykułu | 208040 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197129062 | |
| Numer producenta | 208040 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |