{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Gravierfräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 0040 | |
| Průměr stopky DS | 4 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 4 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 3,5 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 1 | |
| Úhel profilu | 60 stupeň | |
| Počet upínacích drážek | 1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Nepodepřená délka A | 20 mm | |
| Užitná délka L1 | 18 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Fréza na zápustky | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 18 mm |
| Katalogové číslo | 208040 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197129062 | |
| Číslo výrobce | 208040 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |