VHM graviravimo freza 60° 4 mm

Prekės Nr.: 208040 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 1
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 18 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,02 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Kampų nuožulos kampas 60 laipsniai
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208040 4
EAN / GTIN 4045197129062

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Paskirtis:

Kontūrų graviravimui.

Pastaba:

fz skirta ae = 1,0×D