Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy kątowe VHM, kształt C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Nr art.: 208037 16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208037 16
Numer producenta 208037 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
105
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja kąta ± 8'.

Wskazówka:

Do frezowania prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.
Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z fz = 50%.