Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise conique carbure monobloc Type C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Réf.: 208037 16

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js16 DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 208037 16
Réf. fabricant 208037 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tolérance angulaire ±8′.

Remarque(s):

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.