Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK úhlová fréza Tvar C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Artiklové číslo: 208037 16

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208037 16
Číslo výrobce 208037 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Úhlová tolerance ±8′.

Poznámka:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
Až do plného záběru fz s 50%.