Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas angulares de MDI forma C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Número de artículo: 208037 16

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js16 DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 208037 16
Número del fabricante 208037 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia angular ± 8′.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % empuje.