Frezy kątowe VHM, kształt D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 25mm

Nr art.: 208031 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0120 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 45 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 6 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 13,5 mm
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Długość skrawania 10 mm
Długość bijaka 10 mm
Długość ramienia 20,5 mm
Frez typu ISO G
Kąt przyłożenia 60
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 8
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Skok linii śrubowej 0 mm
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,25 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu poziomo
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 22 mm
Długość całkowita 67 mm
Długość funkcjonalna 44,5 mm
Masa 135 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 1833
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie rowków
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Frezy kątowe
Współczynnik korekcyjny 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208031 25
EAN / GTIN 4062406397883
Numer producenta 208031 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
105
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nową powłoką wysokowydajną zapewniającą doskonałą wytrzymałość.
Tolerancja kąta ±8 minut kątowych.

Wskazówka:

Do frezowania prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.
Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z fz 50%.
Produkt następczy do nr 208038.