{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | js16 | |
| kierunek dosuwu | poziomy | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba zębów Z | 6 | |
| ⌀ szyjki D1 | 5 mm | |
| długość całkowita L | 55 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Kształt | D | |
| Rodzaj produktu | Frezy kątowe |
| Numer artykułu | 208038 12 | |
| Numer producenta | 208038 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |