TK úhlová fréza typ D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 25mm

Artiklové číslo: 208031 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Suché obrábění vhodný
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 45 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 6 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Průměr břitu 13,5 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,011 mm
Délka břitu, řezné hrany 10 mm
Délka hlavy 10 mm
Délka ramena 20,5 mm
Typ frézy ISO G
Úhel nastavení 60
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 8
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Stoupání šroubovice 0 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,25 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení horizontální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 22 mm
Celková délka 67 mm
Funkční délka 44,5 mm
Hmotnost 135 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 1833
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Úhlové frézy
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208031 25
EAN / GTIN 4062406397883
Číslo výrobce 208031 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.
Úhlová tolerance ±8 úhlových minut.

Poznámka:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
Až do plného záběru fz používejte na 50 %.
Následný produkt pro č. 208038.