VHM kotni rezkar, oblika D 60° 25 mm

Št. art.: 208031 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranca nazivnega ⌀: js14
  • Tip: N
  • Smer pristavljanja: vodoravno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 1833
Toleranca nazivnega ⌀ js14
Tip N
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Število zob Z 8
⌀ sprostitve D1 11,5 mm
Celotna dolžina L 67 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Dolžina rezil Lc 10 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,045 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 60 stopinj
Barvni prstan zelena
Oblika D
Vrsta izdelka Kotni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208031 25
EAN/GTIN 4062406397883

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
105
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo.
Toleranca kota ±8 kotnih minut.

Opomba:

Naslednik za art. 208038.
Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojegradnji.
Do polnega prijema fz rezkajte s 50 %.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico