{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | frezy rowkowe, frezy do rowków teowych | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 850 D/F | |
| Średnica skrawania Dc | 45,5 mm | |
| Długość skrawania Lc | 10 mm | |
| Długość całkowita L | 71 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 10 | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 11,8 mm | |
| Długość wysięgu A | 26 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 12,8 mm | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Schlitzfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201005 | |
| Wielkość uchwytu | 0120 | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,011 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| frez typu ISO | G | |
| Tylny kat natarcia | 10 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 10 stopni | |
| Kierunek dosuwu | poziomo | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 48,5 mm | |
| Masa | 265 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | 208024 45,5X10 | |
| EAN / GTIN | 4062406397159 | |
| Numer producenta | 208024 45,5X10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |