Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM do rowków, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Nr art.: 208025 10,5X2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208025 10,5X2
Numer producenta 208025 10,5X2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
67
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
63
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do skrawania obwodowego, z uzębieniem naprzemianskośnym. Zaszlifowane powierzchnie boczne zapobiegają zakleszczaniu się frezu w materiale.

Wskazówka:

Do frezowania rowków pod wpusty czółenkowe wg DIN 6888 lub do frezowania drobnych rowków.
Rowek pełny: fz dla ap = 0,25 × D.