• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM do rowków, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 19,5X4mm

Nr art.: 208024 19,5X4
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy rowkowe, frezy do rowków teowych
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 850 D/F
Średnica skrawania Dc 19,5 mm
Długość skrawania Lc 4 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 10
Klasa tolerancji e8
Powłoka TiAlN
Średnica szyjki frezu D1 5,6 mm
Długość wysięgu A 23 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 6 mm
Oznaczenie producenta VHM-Schlitzfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Wielkość uchwytu 0100
Długość chwytu LS 40 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,009 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO G
Tylny kat natarcia 10 stopni
Kąt natarcia bocznego 10 stopni
Kierunek dosuwu poziomo
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 43 mm
Masa 70 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208024 19,5X4
EAN / GTIN 4062406397098
Numer producenta 208024 19,5X4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
67
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
63
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nową powłoką wysokowydajną zapewniającą doskonałą wytrzymałość. Powierzchnie boczne są zaszlifowane

Wskazówka:

Do frezowania rowków pod wpusty czółenkowe wg DIN 6888.
fz dla ap = 0,1 × D.
Produkt następczy do nr 208025.