• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Schlitzfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 45,5X10mm

Artikel-Nr.: 208024 45,5X10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlitz-, T-Nutenfräser
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 850 D/F
Schneidendurchmesser Dc 45,5 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Länge gesamt L 71 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 10
Toleranzklasse h11
Beschichtung TiAlN
Freistellungsdurchmesser D1 11,8 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub pro Zahn fz 0,045 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 12,8 mm
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01201005
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 45 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Schlitzfräser
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Ecke / Kante 1
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal
Anzahl Spannuten 10
Werkzeuganwendungsgruppe NF
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 48,5 mm
Gewicht 265 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208024 45,5X10
EAN / GTIN 4062406397159
Herstellernummer 208024 45,5X10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
67
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
63
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten. Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen
Mit Spanteilern– Typ NF.

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN6888 geeignet.
fz für ap = 0,1×D.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208025.