Adaptable-tip mallet 40 mm Safety Lock System

Nr art.: 207A.40CBSLS
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
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy aluminium
Masa obudowy 375 g
Możliwość łączenia obuchów tak
Oznaczenie producenta Kunststoffhammer SLS 40 mm
Kolor Czerwony; Białe
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207A.40CBSLS
EAN / GTIN 3662424029608
Numer producenta 207A.40CBSLS
Numer L L60130 11223
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental dropping.
  • The special safety device by means of pressed steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Plastic hammer ″Light Series″ with aluminium centre piece
  • Combinations with mounted attachments are offered in small numbers. However, you can assemble your own plastic hammer by selecting a centre piece and two attachments.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 40
  • Description: aluminium
  • [kg]: 0.375