{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Diâmetro da caixa | 40 mm | |
| Material da caixa | alumínio | |
| Peso da caixa | 375 g | |
| Insertos podem ser combinados | sim | |
| Designação do fabricante | Kunststoffhammer SLS 40 mm | |
| Cor | rojo; blanco | |
| Material, cabo | madeira | |
| Superfície | natural | |
| Tipo de produto | martelo macio | |
| Cabo/punho | cabo |
| Número do artigo | 207A.40CBSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029608 | |
| Número do fabricante | 207A.40CBSLS | |
| Número L | L60130 11223 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |