{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer ohišja | 40 mm | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Masa ohišja | 375 g | |
| Nastavki se lahko kombinirajo | Da | |
| Oznaka proizvajalca | Kunststoffhammer SLS 40 mm | |
| Barva | rdeča; bela | |
| Material, roč. | les | |
| Površina | naravno | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 207A.40CBSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029608 | |
| Številka proizvajalca | 207A.40CBSLS | |
| L-število | L60130 11223 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |