• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer SLS 40 mm

Artikel-Nr.: 207A.40CBSLS
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
Durchmesser Gehäuse 40 mm
Material Gehäuse Aluminium
Gewicht Gehäuse 375 g
Einsätze kombinierbar ja
Herstellerbezeichnung Kunststoffhammer SLS 40 mm
Farbe rot; weiß
Material, Stiel Holz
Oberfläche natur
Produktart Schonhammer
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207A.40CBSLS
EAN / GTIN 3662424029608
Herstellernummer 207A.40CBSLS
L-Nummer L60130 11223
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Kunststoffhammer ″Leichte Serie″ mit Aluminium-Mittelstück
  • Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen.

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • Beschreibung: Aluminium
  • Gewicht in Kilogramm: 0,375