Wózek taczkowy do beczek

Nr art.: 2079
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Liczba kół/rolek łącznie 3 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm; 260 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm; 85 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne; opony pneumatyczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 300 kg
Szerokość 680 mm
Wysokość 1 600 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2079
EAN / GTIN 4017976020792
Numer producenta 2079
Numer L L90080 949
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do beczek wykonany ze spawanej rury stalowej, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z trwałą ochroną powierzchni. Koła z oponami pneumatycznymi, piasty na łożyskach rolkowych. Nadaje się do wszystkich beczek o pojemności 200 litrów z krawędzią. Dodatkowo z 2 kółkami podporowymi z pełnej gumy o wymiarach 160 x 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 680
  • Całkowita wysokość (mm): 1600
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85