Diable à fûts

Réf.: 2079
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Pièce décrite Châssis
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu brillant
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Nombre total de roues/roulettes 3 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm; 260 mm
Largeur roue/roulette 40 mm; 85 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique; Caoutchouc plein
Type de produit diables de manutention
Charge admissible 300 kg
Largeur 680 mm
Hauteur 1 600 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2079
EAN / GTIN 4017976020792
Réf. fabricant 2079
Article hors catalogue L90080 949
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable compatible pour fûts acier de 200 litres avec rebord. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues d'appui à bandage caoutchouc bleu gris Ø 160 x 40 mm. Permet de positionner les fûts remplis de façon sûre sur des palettes ou bacs de rétention d'une hauteur jusqu'à 360 mm. Longueur : 1600 mm ; Largeur : 680 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Largeur totale (mm): 680
  • Hauteur totale (mm): 1600
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 260 x 85