Cărucior cu tambur

Cod articol.: 2079
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru briliant
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Număr total roți/role 3 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm; 260 mm
Lățime roată/rolă 40 mm; 85 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv; Echipare cu anvelope
Tip produs Cărucior de transport
Capacitate portantă 300 kg
Lăţime 680 mm
Înălţime 1.600 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2079
EAN / GTIN 4017976020792
Număr producător 2079
L-Număr L90080 949
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Tubular din oțel sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Potrivit pentru toate bidoanele de 200 de litri cu jantă. În plus, cu 2 roți de sprijin din cauciuc masiv 160 x 40 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lățimea totală (mm): 680
  • Înălțime totală (mm): 1600
  • Anvelope: aer
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85