Wózek taczkowy do beczek

Nr art.: 2078
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Liczba kół/rolek 3 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm
Szerokość koła/rolki 60 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Nośność 300 kg
Szerokość 680 mm
Wysokość 1 600 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2078
EAN / GTIN 4017976020785
Numer producenta 2078
Numer L L90080 91
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do beczek wykonany ze spawanej rury stalowej, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z trwałą ochroną powierzchni. Koła z pełnymi oponami gumowymi, piasty na łożyskach rolkowych. Nadaje się do wszystkich beczek o pojemności 200 litrów z krawędzią. Dodatkowo z 2 kółkami podporowymi z pełnej gumy o wymiarach 160 x 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 680
  • Całkowita wysokość (mm): 1600
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60