{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, blå | Ensianblå | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | blå | |
| Antal hjul/ruller | 3 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 250 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 60 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Massivt gummi | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | håndvogn | |
| Bæreevne | 300 kg | |
| Bredde | 680 mm | |
| Højde | 1.600 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 2078 | |
| EAN/GTIN | 4017976020785 | |
| Producentnummer | 2078 | |
| L-nummer | L90080 91 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |