Voziček za bobne

Št. art.: 2078
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Opisan del celoten izdelek
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Material jeklena pločevina
Barva modra
Število koles/valjev 3 kos
Zunanji premer kolesa/valja 250 mm
Širina kolesa/valja 60 mm
Material, kolesce/valj Polna guma
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka ročni voziček
Nosilnost 300 kg
Širina 680 mm
Višina 1.600 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2078
EAN/GTIN 4017976020785
Številka proizvajalca 2078
L-število L90080 91
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjene jeklene cevi, prašno lakirane, modra RAL 5007, trajna površinska zaščita. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Primerno za vse 200-litrske sodčke z obodom. Dodatno z 2 podpornima kolesoma iz polne gume 160 x 40 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Celotna širina (mm): 680
  • Skupna višina (mm): 1600
  • Pnevmatike: polna guma
  • Velikost kolesa (mm): 250 x 60