{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | blau | |
| Anzahl Räder/Rollen | 3 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 250 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 60 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Handwagen | |
| Tragfähigkeit | 300 kg | |
| Breite | 680 mm | |
| Höhe | 1 600 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 2078 | |
| EAN / GTIN | 4017976020785 | |
| Herstellernummer | 2078 | |
| L-Nummer | L90080 91 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |