{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Vollradius-Schruppfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01001005 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Wielkość uchwytu | 0100 | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 10 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | d11 | |
| Długość skrawania Lc | 22 mm | |
| Długość bijaka L3 | 0 mm | |
| frez typu ISO | Frezy do profili okrągłych | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Promień R | 5 mm | |
| kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 32 mm | |
| Długość całkowita L | 72 mm | |
| Długość funkcjonalna | 32 mm | |
| Masa | 80 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frezy do profili okrągłych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| maks. głębokość cięcia L2 | 22 mm; 5 mm |
| Numer artykułu | 207505 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197882745 | |
| Numer producenta | 207505 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |