• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK rádiusová hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Artiklové číslo: 207505 10
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu fréza na kulaté profily
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 22 mm
Poloměr R 5 mm
Celková délka L 72 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Úhel šroubovice 45 stupeň
Hloubka řezu max. L2 22 mm; 5 mm
Nepodepřená délka A 32 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída d11
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradius-Schruppfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Třída tolerance upínače h$06
Velikost upínače 0100
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HB
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 0 mm
Typ frézy ISO Fréza na kulaté profily
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 32 mm
Hmotnost 80 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207505 10
EAN / GTIN 4045197882745
Číslo výrobce 207505 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Kulatý vroubkovaný profil pro hrubování, také v oblasti rádiusu.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 207512