{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Profilo fresa | HR | |
| Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Angolo dell’elica | 45 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
| Raggio R | 5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
| Codice articolo | 207505 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197882745 | |
| Codice del produttore | 207505 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |