• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Frezy kuliste zgrubne VHM, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Nr art.: 207505 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vollradius-Schruppfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00801005
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Wielkość uchwytu 0080
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość chwytu LS 38 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 8 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji d11
Długość skrawania Lc 16 mm
Długość bijaka L3 0 mm
frez typu ISO Frezy do profili okrągłych
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Promień R 4 mm
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 25 mm
Długość całkowita L 63 mm
Długość funkcjonalna 25 mm
Masa 50 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frezy do profili okrągłych
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
min. głębokość cięcia 0,01 mm
maks. głębokość cięcia L2 16 mm; 4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207505 8
EAN / GTIN 4045197882738
Numer producenta 207505 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Kuliste, o ostrzach do obróbki zgrubnej, z łamaczami wióra także w obszarze promienia.

Wskazówka:

Produkt następca nr 207512.