• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste z VHM GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 6mm

Nr art.: 207473 6
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
689 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy do profili okrągłych
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość skrawania Lc 10 mm
Promień R 3 mm
Długość całkowita L 54 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Maks. głębokość cięcia L2 10 mm; 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Inox
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO N
Kierunek skrętu prawe
Podziałka ostrzy takie same
Liczba rowków wiórowych 4
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 10 mm
Długość funkcjonalna 10 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe
Pierścień kolorowy niebieski
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207473 6
EAN / GTIN 4062406130336
Numer producenta 207473 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy HPC z nową, wysokowydajną powłoką dla zapewnienia bardzo długiej trwałościoptymalnej wydajności skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
Wyższa odporność na utlenianietwardość w podwyższonych temperaturach.
Możliwość stosowania przy dużych prędkościach, nadaje się również do stali TOOLOX®.
Tolerancja: kontur promienia = ±0,005 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie