VHM-radiusni rezkar GARANT Master INOX HPC 6 mm

Št. art.: 207473 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 10 mm
Radij R 3 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX < 900 N/mm2 0,017 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,019 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207473 6
EAN/GTIN 4062406130336

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla.
Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za TOOLOX®.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse
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
    ⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico