• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 6mm

Artiklové číslo: 207473 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 569 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Poloměr R 3 mm
Celková délka L 54 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 45 stupně
Nepodepřená délka A 18 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,017 mm
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,3 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 10 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,019 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HM
Vorschub pro Zahn in INOX < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 10 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Hmotnost 24 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek modrá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207473 6
EAN / GTIN 4062406130336
Číslo výrobce 207473 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální výkon při obrábění v nejrůznějších nerez ocelích.
Vyšší odolnost vůči oxidaci a tvrdosti za tepla.
Použitelné za vysokých řezných rychlostí, velmi dobře se hodí i pro TOOLOX®.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.