• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 0,7mm

Nr art.: 207240 0,7
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
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / D S (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 0,7 mm
Długość skrawania Lc 2 mm
Promień R 0,35 mm
Długość całkowita L 38 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Maks. głębokość cięcia L2 2 mm; 0,021 mm
Długość wysięgu A 13 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vollradiusfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 27 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość bijaka L3 2,4 mm
Długość ramienia 3,2 mm
frez typu ISO H
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207240 0,7
EAN / GTIN 4045197126948
Numer producenta 207240 0,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
225
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
145
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
85
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
350
CuZn
N
400
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności.
Tolerancje: kontur promienia ±0,005 mm.

Wskazówka:

Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 207242.