TKM-pallopääjyrsin HPC 0,7 mm

Tuote nro.: 207240 0,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 0,7 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 2 mm
Säde R 0,35 mm
Kokonaispituus L 38 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 0,0044 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 0,005 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207240 0,7
EAN / GTIN 4045197126948

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
225
Teräs < 750 N/mm²
P
210
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
145
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu erittäin tiukkoja tarkkuusvaatimuksia varten.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,005 mm.

Ohje:

Suositeltu seuraajatuote on nro 207242.
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin