{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania Dc | 3 mm | |
| Długość skrawania Lc | 5 mm | |
| Promień R | 1,5 mm | |
| Długość całkowita L | 54 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 5 mm; 0,09 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Vollradiusfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| frez typu ISO | H | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm |
| Numer artykułu | 207240 3/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197127112 | |
| Numer producenta | 207240 3/6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |