• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 0,4mm

Nr art.: 207240 0,4
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / D S (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 0,4 mm
Długość skrawania Lc 1 mm
Promień R 0,2 mm
Długość całkowita L 38 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,0035 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 27,5 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,004 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vollradiusfräser HPC
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stal < 1100 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207240 0,4
EAN / GTIN 4045197126900
Numer producenta 207240 0,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
225
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
145
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
85
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
350
CuZn
N
400
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności.
Tolerancje: kontur promienia ±0,005 mm.

Wskazówka:

Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 207242.