VHM radiusni rezkar HPC 0,4 mm

Št. art.: 207240 0,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 0,4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 1 mm
Radij R 0,2 mm
Celotna dolžina L 38 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,0035 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,004 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207240 0,4
EAN/GTIN 4045197126900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
225
Jeklo < 750 N/mm
P
210
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
145
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Opomba:

Priporočljivi naslednik je art. 207242.
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
    ⌀ f8 DC/D S (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico