Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Nr art.: 206333 1/0,1
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
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 1 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 1,5 mm
Promień ostrza R1 0,1 mm
wysięg L1 z szyjką 10 mm
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 0,85 mm
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 0,95 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,005 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 0,006 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206333 1/0,1
EAN / GTIN 4062406276133
Numer producenta 206333 1/0,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
85
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką. Dla bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania w różnych materiałach.
Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
tolerancja: Promień ostrza R1
Wielkość promienia 0,1–1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Wielkość promienia > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki z dużymi prędkościami do frezowania kopiowego przy produkcji form i narzędzi. Bardzo dobre wyniki przy frezowaniu na sucho.

Wskazówka:

Produkt następczy dla nr 206280.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie