Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC 6/0,5 mm

Nr art.: 206333 6/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 7 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 21 mm
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 5,5 mm
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 5,9 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,022 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206333 6/0,5
EAN / GTIN 4062406276270

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
85
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką. Dla bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania w różnych materiałach.
Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
tolerancja: Promień ostrza R1
Wielkość promienia 0,1–1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Wielkość promienia > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki z dużymi prędkościami do frezowania kopiowego przy produkcji form i narzędzi. Bardzo dobre wyniki przy frezowaniu na sucho.

Wskazówka:

Produkt następczy dla nr 206280.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka