{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Průměr břitu Dc | 16 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 32 mm | |
| Celková délka L | 92 mm | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Úhel šroubovice | 45 stupně | |
| Toleranční třída | d11 | |
| Šířka rohového zkosení | 0,35 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 44 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,09 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 24 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,08 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 15,5 mm | |
| Délka ramena | 44 mm | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 5 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | HR | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 900 N/mm2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 32 mm | |
| Hmotnost | 222 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,2 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky |
| Katalogové číslo | 205716 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197362858 | |
| Číslo výrobce | 205716 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |