2-section rung push-up extension ladder with nivello® stabiliser 2x16 rungs

Nr art.: 20416
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 16
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 9,4 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Duża odporność na czynniki chemiczne nie
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość wysuniętej drabiny 8,34 m
Długość wsuniętej drabiny 4,74 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20416
EAN / GTIN 4031405204164
Numer producenta 020416
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina przedłużana ze szczeblami
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Łatwa regulacja wysokości od szczebla do szczebla dzięki hakowi wtykowemu z automatycznym zabezpieczeniem przed podniesieniem
  • Drabina górna od wymiarów 2 x 14 szczebli z rolkami ściennymi
  • Okucia prowadzące odporne na korozję
  • Drabiny górne o wysokości do 3,0 m z podstawami drabinowymi Nivello®
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • trawers nivello® o optymalnej szerokości dla wybranego produktu, zapewniający wyjątkowo bezpieczne stanie i wspinanie się dzięki nakładkom drabinowym nivello® z technologią 2-osiowego pochylenia, kontrolą kąta natarcia i wymiennymi płytami podnóżków. Poprzeczka jest dołączona luzem i przykręcona dwukrotnie do dolnego końca drążka
  • Uwaga: Zgodnie z normą przymocowana część drabiny wysuwanej nie może być oddzielona od drabiny, jeżeli jest dłuższa niż 3,0 m

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 9400 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość rozłożona: 8340 mm
  • Długość po złożeniu: 4740 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x16 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 1200 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak