• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Kamień brzegowy – wiązanie ceramiczne, 25 x 13 x 100 mm, C FEINC400

Nr art.: 20313
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 20313
EAN / GTIN 9003170203135
Numer producenta 20313
Numer L L50140 827
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Kamienie szlifierskie Tyrolit stosuje się głównie do ostrzenia i wygładzania noży oraz nożyczek.
  • Dzięki temu doskonale nadają się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich.
  • Różne wielkości ziaren pozwalają na indywidualny dobór narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: CFEIN
  • Wymiary: B x C x L = 25 x 13 x 100

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia i wygładzania noży i nożyczek
  • Idealnie nadaje się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/HSS

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do ostrzenia i wygładzania noży i nożyczek
  • Idealnie nadaje się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich