• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Tyrolit keramisk bænksten 25x13x100 mm C400 FIN stål

Art.-nr.: 20313
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 20313
EAN/GTIN 9003170203135
Producentnummer 20313
L-nummer L50140 827
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit bænksten bruges primært til at slibe og pudse knive og sakse. De er derfor ideelle til alle have- og træbearbejdningsredskaber. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj.

Egenskab:

  • Form: 90B BANKSTEN
  • Kornstørrelse: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : CFEIN
  • Dimension (B x C x L): 25 x 13 x 100 mm
  • Beholderens diameter: 25 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Boring: 100 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til slibning og finpudsning af knive og sakse
  • Ideel til alle have- og træbearbejdningsredskaber

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål/HSS

Passer til:

  • Håndstyret slibning

Bemærk:

  • Til slibning og finpudsning af knive og sakse
  • Ideel til alle have- og træbearbejdningsredskaber