Piatră de banc ceramică 25x13x100 mm C FEINC400

Cod articol.: 20313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 20313
EAN / GTIN 9003170203135
Număr producător 20313
L-Număr L50140 827
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de banc Tyrolit sunt utilizate în principal pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor. Prin urmare, ele sunt ideale pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRA DE BANCĂ 90B
  • Granulația: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : CFEIN
  • Dimensiuni (L x C x L): 25 x 13 x 100 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 100 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideală pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/HSS

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideală pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului